Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle 18x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2484
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2484
EAN/GTIN:
     4042146590805
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW, BMW E36 + E46, Seat, Škoda
Durchmesser in mm:
18 mm
Gewicht [g]:
33 g
Herstellernummer:
150.2484
Länge mm:
23 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.