Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAG Fixierbolzen für Hilfsrahmen M14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2681
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2681
EAN/GTIN:
     4042146590898
  • ideal geeignet zum Ausrichten des Hilfsrahmens (Fahrschemels) bei der Montage
  • wird benötigt beim Erneuern der Gummibuchsen sowie aller Arbeiten wo der Hilfsrahmen demontiert wird
  • ermöglicht hohe Zeitersparnis, da eine Achsvermessung entfällt
  • einfache Montage
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Audi A3 (>2004), TT (>2007), A4 (>2001) Volkswagen Passat (>2009), Crafter, T5, Touareg 2,5l TDI (>2004)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewinde:
M14 x 1,5
Gewicht [g]:
42 g
Herstellernummer:
150.2681
Länge mm:
50.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.