Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabengegenhalter-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2740
EAN/GTIN:
     4042146842300
  • ideal geeignet zum sicheren Gegenhalten bei der Montage- und Demontage der Antriebswellen-Verschraubung am Getriebe
  • universal einsetzbar
  • passend für fast alle PKW und Kleintransporter
  • für max. M14 Radbolzen / Radschrauben geeignet
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
150.2740
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2741
ab € 42,77*
Sonstiges
KS Tools
150.2743
ab € 14,96*
Sonstiges
KS Tools
150.2742
ab € 15,25*
Sonstiges
KS Tools
150.2747
ab € 1,17*
Sonstiges
KS Tools
150.2746
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
150.2744
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.