Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Riemenscheiben-Gegenhalter-Satz, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3000
EAN/GTIN:
     4042146021514
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • universal einsetzbares Werkzeug zum Arretieren, Drehen und Festhalten von gelochten Riemenscheiben
  • die Gesamtlänge von 520 mm garantiert einen optimalen Hebel für das Lösen der Riemenscheiben-Befestigungsschrauben
  • stufenlos verstellbar von Ø 40 - 220 mm - Zapfenhöhe: 35 mm
  • inklusive 4 Paar Einschraub-Zapfen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
40 - 220 mm
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
150.3000
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/CnObKQNwnIw
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3006
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
150.3001
ab € 39,86*
Sonstiges
KS Tools
150.3004
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
150.3005
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
150.3002
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
150.3003
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.