Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viscolüfterschlüssel für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3008
EAN/GTIN:
     4042146605349
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Entfernen der Naben an Lüftern mit Viskosekupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • speziell gebogen
  • mit Aufhängeloch
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes (Motor: M 111.979, 112, 113, 119.985)
Weitere Informationen:
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
150.3008
Länge mm:
410 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.