Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterkupplung-Gegenhalter für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3009
EAN/GTIN:
     4042146605356
  • ideal geeignet zum Festhalten der Lüfterkupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • speziell für die Anwendung gebogen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes (Motor: M 103, 104)
Weitere Informationen:
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
105 g
Herstellernummer:
150.3009
Länge mm:
300 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.