Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen-Spannwerkzeug für PSA und Toyota


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3011
EAN/GTIN:
     4042146627396
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • 7,0 mm Vierkant
  • geeignet zum Vorspannen der Zahnriemenspannung an der Spannrolle
  • Chrom Vanadium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: universal verwendbar bei vielen Peugeot und Toyota Fahrzeugen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA, Toyota
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.3011
Länge mm:
157 mm
Vierkantantrieb in mm:
7 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.