Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel 32,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3016
EAN/GTIN:
     4042146229842
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • offener 12-kant
  • zum Spannen und Entspannen der automatischen Zahnriemenspannrolle
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • mit Aufhängeloch
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi 100, A4, A6 TDI 5 Zylinder-Motoren, Volkswagen Polo / Lupo ab Baujahr 1999, LT 2.5 TDI
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entspannen der automatischen Zahnriemenspannrolle
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
110 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
150.3016
Länge mm:
175 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
32,0 mm
Motorcode Audi:
AAT | AEL
Motorcode Volkswagen:
AAB | ACU | ACV | AET | AGX | AHD | AHY | AJA | AJT | ANJ | APA | APL | AUF | AVR | AVT | AXG | AXL | AYC | AYY | BBE | BBF | BJJ | BJK | BJL | BJM | CEBA | CEBB | CECA | CECB
OE-Code Volkswagen:
3355
Stärke mm:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.