Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Riemenscheiben-Halteschlüssel, Typ 1, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3026
EAN/GTIN:
     4042146225301
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Blockieren und Lösen bei der Montage und Demontage von Wasserpumpen-Riemenscheiben
  • leichteres Lösen von festsitzenden Schrauben
  • Innenvierkantantrieb dient als Verlängerungsmöglichkeit
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
150.3026
Länge mm:
250 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.