Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAG Gegenhalte-Schlüssel für Wasserpumpen-Riemenscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3028
EAN/GTIN:
     4042146225318
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ermöglicht das sichere Blockieren der Riemenscheiben
  • zum leichteren Lösen von festsitzenden Schrauben
  • für tiefgezogene Wasserpumpen an Motoren mit Klimaanlage
  • kunststoffummantelter Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
560 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
150.3028
Länge mm:
300 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.