Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAG Riemenscheiben-Gegenhalte-Schlüssel, 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3029
EAN/GTIN:
     4042146232637
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • mit universal verstellbarem Hebel
  • zum Durchdrehen des Motors mit Hilfe der Riemenscheibe
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
650 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
150.3029
Länge mm:
325 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.