Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Überspannungsschutz, 12/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3045
EAN/GTIN:
     4042146151389
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • unterdrückt ständig die entstehenden Spannungsspitzen auf unbedenkliche Werte und schützt somit das Bordnetz vor Überspannungen
  • verhindert Zerstörungen an der Bordelektronik beim Laden der eingebauten Batterie bzw. auch bei Schweißarbeiten
  • Maximalbelastung 200 A (8/20 µs)
  • mit Sicherungsschutz
  • Sicht- und Tonsignal bei Spannungsspitzen
  • mit Verpolungsschutz
  • der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
  • robuste Werkstattausführung
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Schutz vor Überspannung
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
150.3045
Kabellänge in mm:
195 mm
Variantenartikel:
150.3080
Voltage:
12/24V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.