Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Überspannungsschutz, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3080
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3080
EAN/GTIN:
     4042146206188
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • unterdrückt ständig die entstehenden Spannungsspitzen auf unbedenkliche Werte und schützt somit das Bordnetz vor Überspannungen
  • verhindert Zerstörungen an der Bordelektronik beim Laden der eingebauten Batterie bzw. auch bei Schweißarbeiten
  • Maximalbelastung 200 A (8/20 µs)
  • mit Sicherungsschutz
  • Sicht- und Tonsignal bei Spannungsspitzen
  • mit Verpolungsschutz
  • der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
  • robuste Werkstattausführung
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Schutz vor Überspannung
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
150.3080
Kabellänge in mm:
195 mm
Variantenartikel:
150.3080
Voltage:
12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.