Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für BMW / Mini / Porsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3166
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3166
EAN/GTIN:
     4042146764091
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • eloxiert
  • Aluminium

Anwendungsgebiete: BMW E31, E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E63, E64, E65, E83, E85, E90 (1988 – 2013), Mini R50, R52, R53, R55, R56, R57 (1988 – 2013), Porsche Boxster, Cayman (986), 911 Carrera, Turbo, GT2 und GT 3 (2005 – 2012)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Mini, Porsche
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
482 g
Herstellernummer:
150.3166
Innen-Durchmesser in mm:
115 mm
Material1:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.