Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für VAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3167
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3167
EAN/GTIN:
     4042146764107
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Audi A3, A4, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, R8, TT, Volkswagen Polo, Beetle, Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Passat, Passat CC, Sharan, Touran, Tiguan, Touareg, Phaeton, Caddy und Transporter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
120,0 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
150.3167
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.