Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Schlüssel für VAG Kraftstoffpumpen, Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3179
EAN/GTIN:
     4042146640975
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der Kraftstoffpumpe
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezialprofil
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW, Audi, Seat, Škoda
Durchmesser in mm:
100 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
150.3179
Länge mm:
390 mm
Material1:
Aluminium
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.