Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3193
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3193
EAN/GTIN:
     4042146764152
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo V70 >00, S80, XC90, S60, V70 und XC70 (Motorcode: B5204T4 / B52044T5 / B5234T3 / B5234T7 / B5244S / B5244S2 / B5244S6 / B5244SG / B5244SG2 / B5244T3 / B5244T4 / B554T2 / B6284T / B6294S / B6304S3 / B8444S / B5244T / D5244T2 / D5244T3 / D5252T / B5204T3)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
795 g
Herstellernummer:
150.3193
Innen-Durchmesser in mm:
110 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.