Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzahn Adapter Ø 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3203
EAN/GTIN:
     4042146513910
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
150.3203
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M17
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.