Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenpaar, Ø 4,87 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3212
EAN/GTIN:
     4042146602645
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5 g
Zapfendurchmesser B in mm:
4.87 mm
Herstellernummer:
150.3212
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
pro Paar
€ 7,50*
ab € 7,62*
€ 10,81*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,43*
10 Tage
7
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 12,46*
8 Tage
7
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 13,04*
26 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 16,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.