Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenpaar, Ø 9,87 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3216
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3216
EAN/GTIN:
     4042146602683
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
28 g
Zapfendurchmesser B in mm:
9.87 mm
Herstellernummer:
150.3216
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
pro Paar
€ 7,50*
ab € 7,24*
€ 10,45*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,95*
€ 12,00*
10 Tage
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,02*
8 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 12,59*
26 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 15,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.