Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3228
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3228
EAN/GTIN:
     4042146764206
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volvo C30, C70 >2006, S40 >2004, S60 >2011, S80 >2007, S80L, V40 >2013, V40 Cross Country, V50, V60, V70 >2008, XC60 und XC70 >2007 (Motorcode: B4064S3 / B4164T / B4164T3 / B4164T4 / B4184S11 / B5204S3 / B4204S4 / B4204T11 / B4204T12 / B4204T15 / B4204T6 / B4204T7 / B5204T8 / B5204T9 / B5244S4 / B5244S6 / B5254T10 / B5254T11 / B5254T12 / B5254T14 / B5254T3 / B5254T6 / B5254T7 / B5254T8 / B6324S / B63254S2 / B6324S4 / B6324S5 / D4162T / D4164T / D4204T / D4204T2 / D4204T5 / D5204T / D5204T2 / F5204T3 / D5204T4 / D5204T5 / D5204T6 / D5204T7 / D5244T10 / DD5244T11 / D5244T13 / D5244T14 / D5244T15 / D5244T17 / D5244T19 / D5244T4 / D5244T5 / D5244T8 / D5244T9)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
890 g
Herstellernummer:
150.3228
Innen-Durchmesser in mm:
155 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.