Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für Fiat / Jeep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3229
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3229
EAN/GTIN:
     4042146764220
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Fiat Freemont, 500L, 500X, Jeep Renegade etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Jeep
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
689 g
Herstellernummer:
150.3229
Innen-Durchmesser in mm:
152 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.