Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für Alfa Romeo / Fiat / Lancia / Ferrari / Maserati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3230
EAN/GTIN:
     4042146764237
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Alfa Romeo GT, 147, 156, 159, 166, Fiat Grande Punto, Idea, Linea, Multipla, Panda, Nuova Bravo, Panda 4x4, Punto, Sedici, Doblo, Croma, Stilo, Ducato, Soblo Cargo, Idea Van, Grande Punto Van, Multipla Van, Panda Van, Scudo, Lancia Y, Ypsilon, Musa Thesis, Ferrari 360 Spider, 430 Coupé, 430 Scuderia, 430 Scuderia Spider, 430 Scuderia Spider 16M, 430 Spider, 575 Superamerica, 757 Maranello, 599 GTB Fiorano, 612 Scaglietti, Enzo, Maserati 4200 Coupé, 4200 Gransport, 4200 Spyder, GranTurismo und Quattroporte
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
21 mm
Gewicht [g]:
585 g
Herstellernummer:
150.3230
Innen-Durchmesser in mm:
149 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.