Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tankgeberschlüssel für Opel / Saab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3231
EAN/GTIN:
     4042146764244
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes vom Tankgeber am Kraftstofftank
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • keine Beschädigung des Rings durch das Werkzeug
  • erlaubt das Arbeiten in engen Zwischenräumen
  • geringer Platzbedarf
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Opel Astra G (1998 – 2012), Astra H (2004 – 2012), Zafira A (1998 – 2012), Zafira B(2005 – 2012), Corsa C (2001 – 2012), Vectra C (2002 – 2012), Signum (20003 – 2012), Tigra B (2004 – 2012), Saab 9-3 (2003 – 2011) Motorcode: (B207, B284, D223L, Z19DT, Z19DTH, Z19DTR)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel , Saab
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser in mm:
140,0 mm
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
150.3231
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.