Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Löffelschaber, 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3249
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3249
EAN/GTIN:
     4042146765203
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Handschaber
handschaber
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
150.3249
Gesamtlänge L1 in mm:
265 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Teillänge L3 in mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 8350 Form C
Variantenartikel:
150.2243
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.