Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viscolüfterschlüssel für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3301
EAN/GTIN:
     4042146625804
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet zum Entfernen der Naben an Lüftern mit Viskosekupplung
  • besonders schlanke Bauform
  • ermöglicht leichten Zugang
  • mit Aufhängeloch
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren M103 (6-Zylinder), M104 (6-Zylinder 4-Ventile), M119 (8-Zylinder 4-Ventile), M120 (12-Zylinder 4-Ventile)
Weitere Informationen:
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
472 g
Herstellernummer:
150.3301
Länge mm:
400.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
65 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.