Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riemenscheiben-Gegenhalte-Schlüssel-Satz für Mercedes, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3310
EAN/GTIN:
     4042146627327
  • zum Gegenhalten der Kurbelwellen-Riemenscheibe beim Lösen oder Anziehen der Kurbelwellenzentralschraube
  • erforderlich bei Riemenscheibenwechsel oder Motorreparatur
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren, z. B. M112, M113 und OM 642 etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2242 g
Herstellernummer:
150.3310
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3312
ab € 8,25*
Sonstiges
KS Tools
150.3313
ab € 7,34*
Sonstiges
KS Tools
150.3311
ab € 42,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.