Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsdämpfer-Spanner für Mercedes, 182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3345
EAN/GTIN:
     4042146765036
  • geeignet für die Montage und Demontage des Keilrippenriemen
  • schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
  • keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
  • für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Start-Stop-Funktion
  • minimaler Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes A-Klasse (W169) 2004 – 2012, B-Klasse (W245) 2005 - 2011
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Breite in mm:
40 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
150.3345
Höhe in mm:
20 mm
Länge mm:
182 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
W266589003100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.