Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserkopf, 30° + 75°, Ø 28-37 mm, Ø 37-44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3573
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3573
EAN/GTIN:
     4042146610749
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
28-37, 37-44 mm
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
150.3573
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.