Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekonus Außen-Ø 35 mm, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.3641 Montagekonus Außen-Ø 35 mm, 35 mm
KS Tools 150.3641 Montagekonus Außen-Ø 35 mm, 35 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3641
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3641
EAN/GTIN:
     4042146764527
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
35 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
150.3641
Länge mm:
35 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.