Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Kabelaufroller, 15m, 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4217
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4217
EAN/GTIN:
     4042146809372
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabelaufroller
Schuko-Stecker
  • praktisch und platzsparend
  • extra starke, automatische Rückholvorrichtung
  • mit Endstopper
  • mit Einzugsführung
  • 180° frei schwenkbar
  • Kabel-Arbeitslänge 15 m
  • Anschlusskabel 1,0 m
  • Belastbar im aufgewickeltem Zustand: 1000 W
  • Belastbar im abgewickelten Zustand: 3000 W
  • Wandbefestigungsschiene 205 mm aus Metall
  • nur für die Innenanwendung geeignet
Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
1,0 m
Arbeitskabellänge m:
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Farbe:
rot
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
180° schwenkbarer Gelenkantrieb
Gewicht [g]:
5540 g
Herstellernummer:
150.4217
Leitung:
H07RN-F 3x1,5 mm²
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Spritzwasserschutz:
IP34
Stromstärke A:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker schwarz, kabelaufroller, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, Lichttechnik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.