Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Inspektionslampe 400 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4345
EAN/GTIN:
     4042146674086
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 10 Watt LED + 1 Watt LED Kopflicht
  • 800 Lumen Lichtstrom
  • 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht
  • flexibler Schaft
  • drehbarer Haken zum Aufhängen
  • magnetisch
  • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
  • inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • schlagfest
  • 3-4 Stunden Ladedauer
  • 4 Stunden Leuchtdauer bei niedriger Helligkeitsstufe, 1,5 Stunden Leuchtdauer bei hoher Helligkeitsstufe
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
Weitere Informationen:
AC Spannungsbereich:
110 - 230 V
Akkukapazität [Ah]:
4,4 Ah
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
DC Spannungsbereich:
12 - 24 V
Durchmesser in mm:
45,0 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.047 kg
Gewicht [g]:
390 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4345
Ladezeit:
3-4 Std.
Länge mm:
715 mm
Leuchtdauer max:
4 Std.
Leuchtweite max.:
10 m
Leuchtkraft Watt:
10 W
Lichtquelle:
10 Watt LED +1 Watt LED Kopflicht
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
800 Lumen
Lichtstrom min.:
80 Lumen
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Ja
Netzstecker:
Gerät-Eurostecker (05)
Norm:
IK07, IP20
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
230 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rSYHyn98no0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R017P
ab € 5,28*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R016P
ab € 21,06*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R010P
ab € 35,55*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R007P
ab € 0,31*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R005P
ab € 13,62*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R002P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R001P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R008P
ab € 0,31*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R013P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R015P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R012P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R011P
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R009P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R003P
ab € 35,90*
Sonstiges
KS Tools
150.4345-R006P
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.