Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4370
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4370
EAN/GTIN:
     4042146555972
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 1 Watt CREE Chip LED
  • 85 Lumen Lichtstrom
  • 25 m Leuchtweite
  • ideal für Kittel- und Hemdtasche
  • mit Clip für die Brusttasche
  • spritzwassergeschützt nach IPX3
  • ca. 5 - 10 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 2 AAA 1,5 V Batterien
  • ultraleichtes und schlagfestes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +45°C
Durchmesser in mm:
16,0 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
92 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4370
Länge mm:
140 mm
Leuchtdauer max:
10 Std.
Leuchtdauer min:
5 Std.
Leuchtweite max.:
25 m
Leuchtkraft Watt:
1 W
Lichtquelle:
1 Watt CREE Chip LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
85 Lumen
Material1:
Aluminium
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Norm:
IPX3
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IPX3
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=nWEKTnINXdE
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/eSG7wtDciqQ
Weitere Suchbegriffe: ks tools taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, Lichttechnik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.