Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight 3 in 1 Mini-Inspektionslampe 120 Lumen, knickbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4430
EAN/GTIN:
     4042146712832
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • leistungsstarke Spot LED
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte
  • 120 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 30 Lumen
  • Gehäuse 270° knickbar
  • ultra schlankes und kompaktes Design
  • extrem kräftige Ausleuchtung
  • magnetisch
  • mit Haken für flexible Positionierung
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • 2 Stunden Ladedauer
  • 2,5 Stunden / 6 Stunden Leuchtdauer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
0,7 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 700 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Frequenz:
50 Hz
Gewicht Batterie:
0.015 kg
Gewicht [g]:
228 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4430
Kapazität:
6 Stunden / 2,5 Stunden Leuchtdauer
Ladedauer:
2 Std.
Länge mm:
215 mm
Leuchtdauer max:
6 Std.
Leuchtdauer min:
2.5 Std.
Leuchtweite max.:
12.7 m
Leuchtkraft Watt:
1,2 W
Lichtstrom:
120 Lumen / 30 Lumen
Lichtquelle:
COB LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
120 Lumen
Lichtstrom min.:
30 Lumen
Netzstecker:
Gerät-Eurostecker (05)
Norm:
IK07, IP20
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
230 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Weitere Suchbegriffe: handlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.