Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight 5 + 1 Inspektionslampe 100 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4435
EAN/GTIN:
     4042146713105
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • leistungsstarke Spot LED
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • 3 Leuchtmodi: 2 Helligkeitsstufen und Spotlicht
  • 3 Lichtstromstärken: COB Front 50 und 100 Lumen und Spotlicht 25 Lumen Lichtstrom
  • mit Gürtelclip
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • 3 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
  • Gehäuse aus schlagfesten Polycarbonat
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
3 AAA 1,5V
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
67 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4435
Kapazität:
Leuchtdauer 3 Stunden
Länge mm:
163 mm
Leuchtdauer max:
3 Std.
Leuchtweite max.:
10.3 m
Leuchtkraft Watt:
1,5 W
Lichtstrom:
100 Lumen / 50 Lumen, Spot 25 Lumen
Lichtquelle:
5 +1 SMD LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
100 Lumen
Lichtstrom min.:
25 Lumen
Norm:
IK07, IP20
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/yyRv_GAiyKw
Weitere Suchbegriffe: ks tools handlampe, handlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.