Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight Handlampe 200 Lumen, knickbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4445
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4445
EAN/GTIN:
     4042146712849
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • leistungsstarke Spot LED
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • 200 Lumen Lichtstrom und Spotlicht 50 Lumen
  • drehbarer Haken zum Aufhängen
  • knickbarer, magnetischer Ständer
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • schlagfest
  • inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
3 AAA 1,5V
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Breite in mm:
39 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
120 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4445
Länge mm:
205 mm
Leuchtdauer max:
6 Std.
Leuchtweite max.:
19.4 m
Leuchtkraft Watt:
2,5 W
Lichtstrom:
200 Lumen / 50 Lumen
Lichtquelle:
COB LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
200 Lumen
Lichtstrom min.:
50 Lumen
Norm:
IK07, IP20
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Tiefe in mm:
28.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.