Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 550 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Variantenbild
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Variantenbild
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4490
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4490
EAN/GTIN:
     4042146862711
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 10 Watt COB LED + 1 x 5 Watt LED Kopflicht
  • stufenlos dimmbar
  • mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten)
  • Wärmeabfuhr durch Kühlrippen an der Rückseite
  • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
  • 360° knickbarer, magnetischer Ständer
  • inklusive automatisch abschaltbarer Ladestation
  • wahlweise direktes Laden an Lampe
  • inklusive USB-C-Ladekabel
  • mit Gürtelclip und Haken
  • spritzwassergeschützt nach IP64
  • absolut schlagfest
  • 3 Stunden Ladedauer
  • 3,5 Stunden Leuchtdauer
  • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 2000 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-10°C bis +40°C
Breite in mm:
64 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gesamtlänge mm:
198 mm
Gewicht Batterie:
0.041 kg
Gewicht [g]:
260 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4490
Höhe in mm:
34 mm
Ladezeit:
3 Std.
Anzahl Ladegerät:
1
Leuchtdauer max:
3.5 Std.
Leistung Watt:
10 Watt
Lichtstrom:
550 / 250 Lumen
Lichtquelle:
10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED Kopflicht
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
550 Lumen
Lichtstrom min.:
250 Lumen
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Spritzwasserschutz:
IP64
Stoßfestigkeitsgrad:
IK08
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/713fwzgtEfo
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.