Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 500 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Hauptbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Foto Produkt Variante Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4510
EAN/GTIN:
     4042146905630
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 10 Watt COB LED + 1 x 5 Watt High Power LED Kopflicht
  • stufenlos dimmbar
  • mit USB Power Bank Funktion (Laden von externen Geräten)
  • Hybrid Batterie System, Betrieb mit Akku oder 3 AAA Batterien
  • Lithium-Ionen Akku herausnehmbar
  • mit Kontroll-LED zur Entladungskontrolle
  • 180° knickbarer, magnetischer Ständer
  • direktes Laden an Lampe
  • inklusive USB-C-Ladekabel
  • spritzwassergeschützt nach IP65
  • absolut schlagfest
  • 3 Stunden Ladedauer
  • 4 Stunden Leuchtdauer
  • Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
  • inklusive Magnet und Haken zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 1200 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
- 20° bis + 55°C
Breite in mm:
59 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gesamtlänge mm:
145 mm
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
178 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4510
Höhe in mm:
27 mm
Ladezeit:
3 Std.
Leuchtdauer max:
4 Std.
Leistung Watt:
10 Watt
Lichtstrom:
250 Lumen / 500 Lumen
Lichtquelle:
10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED Kopflicht
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
500 Lumen
Lichtstrom min.:
250 Lumen
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Schutzklasse:
IPX4
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Spritzwasserschutz:
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.