Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebuchse m.Bund L=17,5mm,IG=M14x1,25/AG=M16x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.5086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5086
EAN/GTIN:
     4042146279083
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
150.5085
Gesamtlänge L in mm:
17.5 mm
Herstellernummer:
150.5086
Größe Innengewinde:
M14 x 1,25
Größe Außengewinde:
M16 x 1,25
Gewicht [g]:
64 g
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
50
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,904*
€ 1,274*
11 Tage
50
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,041*
€ 1,471*
38 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,041*
€ 1,471*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,058*
€ 1,521*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,085*
€ 1,579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.