Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M6x1,0, 8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6011
EAN/GTIN:
     4042146327487
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6 x 1,0
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
150.6011
Gesamtlänge L in mm:
8 mm
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m6, gewindereparatur einsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.