Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M8x1,25x10,8mm, 24-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6040
EAN/GTIN:
     4042146327647
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1,25 x 10,8 mm
Gewicht [g]:
277 g
Herstellernummer:
150.6040
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.