Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Gewindereparaturwerkzeug
>
Glühkerzengewinde-Reparaturset
>
Artikel
Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M10x1,0x14mm, 19-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.6060
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.6060
EAN/GTIN:
4042146327739
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
ideal für Glühkerzen
einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1,0 x 14,0 mm
Gewicht [g]:
318 g
Herstellernummer:
150.6060
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Glühkerzen
>
Glühkerzen-Gewindereparatur
Weitere Suchbegriffe:
gewinde reparatursatz
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M10x1,0 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6063
ab € 9,90*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M10x1,0, 14mm, 5er Pack
KS Tools
150.6061
ab € 5,73*
Sonstiges
Montage-Werkzeug M10x1,0
KS Tools
150.6064
ab € 7,78*
Sonstiges
Spiralbohrer für M10x, Ø 10,3mm
KS Tools
150.6062
ab € 6,71*
Sonstiges
Zapfenbrecher für M10
KS Tools
150.6065
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen