Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M12x1,0, 17mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.6101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6101
EAN/GTIN:
     4042146327937
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1,0
Gewicht [g]:
67 g
Herstellernummer:
150.6101
Gesamtlänge L in mm:
17 mm
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m12, gewindereparatur einsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
1
pro Packung
€ 21,90*
ab € 7,82*
€ 11,06*
10 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 12,60*
9 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 13,34*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,17*
€ 14,24*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 16,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.