Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M14x1,25, 19,8mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6146
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6146
EAN/GTIN:
     4042146367377
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
150.6146
Gesamtlänge L in mm:
19.8 mm
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.