Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M6-M10, 87-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6155
EAN/GTIN:
     4042146328095
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6 - M10
Gewicht [g]:
1530 g
Herstellernummer:
150.6155
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
87 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6083
ab € 10,22*
Sonstiges
KS Tools
150.6013
ab € 6,67*
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,37*
Sonstiges
KS Tools
150.6081
ab € 4,23*
Sonstiges
KS Tools
150.6011
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,94*
Sonstiges
KS Tools
150.6014
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,51*
Sonstiges
KS Tools
150.6064
ab € 8,07*
Sonstiges
KS Tools
150.6082
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
150.6012
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,56*
Sonstiges
KS Tools
150.6065
ab € 3,18*
Sonstiges
KS Tools
150.6015
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.