Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M8x1,0, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6501
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6501
EAN/GTIN:
     4042146602904
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M8 x 1,0 Glühkerzengewinden
  • einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und günstige Gewindereparatur
  • geschlitzter Schaft
  • mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rändelschraube
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
13.0 mm
Gewindegröße:
M8 x 1,0
Gewinde:
M8 x 1,0
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
150.6501
Länge mm:
115.0 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.