Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M10x1,0, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6502
EAN/GTIN:
     4042146602911
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M10 x 1,0 Glühkerzengewinden
  • einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und günstige Gewindereparatur
  • geschlitzter Schaft
  • mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rändelschraube
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
13.0 mm
Gewindegröße:
M10 x 1,0
Gewinde:
M10 x 1,0
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
150.6502
Länge mm:
115.0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.