Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M14x1,25, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.6506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6506
EAN/GTIN:
     4042146602959
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M14 x 1,25 Zündkerzengewinden
  • einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und günstige Gewindereparatur
  • geschlitzter Schaft
  • mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rändelschraube
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
13.0 mm
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewinde:
M14 x 1,25
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
150.6506
Länge mm:
270.0 mm
Variantenartikel:
150.6505
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.