Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräsvorrichtung für Kurbelwellen-Passfläche, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.7010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.7010
EAN/GTIN:
     4042146611203
  • präzises Instandsetzen der beschädigten Passfläche an der Kurbelwellen-Stirnseite
  • verhindert erneutes Lockern des Zahnriemenrades durch Nachbearbeitung der Passfläche
  • durch Zentrierstift präzise geführter Fräser
  • die Stirnseite wird exakt winkelig und plan nachbearbeitet
  • korrekter Sitz des neuen Zahnriemenrades

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda 4-Zylinder Motoren mit Kurbelwellen-Gewinde M14x1,5
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kurbelwellen
Gewicht [g]:
385 g
Herstellernummer:
150.7010
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.7011
ab € 213,47*
Sonstiges
KS Tools
150.7012
ab € 4,34*
Sonstiges
KS Tools
150.7013
ab € 8,30*
Sonstiges
KS Tools
150.7014
ab € 49,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.