Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Spezial-Torx-Schrauben-Ausdreher-Bit, TE30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     C1699-150.7022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.7022
EAN/GTIN:
     4042146713792
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubenausdreher
  • ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist
  • spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
  • TE10 bis TE40 = 6,3 mm Außensechskant
  • TE50 bis TE55 = 10,0 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Außensechskant:
6,3 mm
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
150.7022
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant-Antrieb
Profilgrösse:
TE30
Variantenartikel:
150.7016
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.